ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
頭部形状トラス
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
材質SUS410
頭部形状トラス
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
頭部形状トラス
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)8.0
頭高さH(mm)2.3
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
材質SUS410
表面処理ラスパートブラック
頭部形状トラス
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適
ねじの呼びM4.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理つや消し黒
材質ステンレスSUS410
仕様クロムフリー
頭部形状トラス
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)8.0
頭高さH(mm)1.8
関連キーワード