17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質スチール 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
1箱(70本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。 材質本体:ナイロンビス:スチール 適合材ALC・コンクリート
1箱(100本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプナベ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(150本)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプサラ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(200本)ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプナベ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(400本)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル 材質(ビス)スチール製
1パック(14本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


尾崎亀商店KOVターンプラグ
アングルや金物の固定に使用できるプラグビスです。
用途アングル・金物の固定 材質スチール 全長(mm)35 ドリル径(Φmm)5~5.5 ねじ径(Φmm)3.5 プラグ径(Φmm)5
1ケース(100本)
849 税込934
5日以内出荷

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(70本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
1パック(60本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー 表面処理三価シルバー 頭部形状 仕上三価シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状ナベ頭 表面処理ラスパート
1パック(200本)ほか
898 税込988
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様クロムフリー 材質 ドリル径(Φmm)4.3~4.5 頭部形状ノンヘッド 仕上三価シルバー ねじ径d5.3 頭径D(Φmm)10 ねじピッチp(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いねじ山と低いねじ山でプラグ不要のコンクリート用ビスです。内装、外装、設備、電気工具取金具や配管サドル止め、洗面器具の取付などに。
材質スチール 表面処理セラミック系シルバー 頭部形状
1パック(100個)ほか
759 税込835
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)