材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
穴の形状十字穴
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号#2
頭部形状皿頭
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
適合ドライバープラスNo.2
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NB-435
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
長さ(mm)35
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-535
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)35
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-635
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)35
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-335
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949ND-435
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-335
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M3
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプビッグパック
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
センターホール(mm)2.5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプビッグパック
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプビッグパック
頭部形状皿
穴の形状十字
関連キーワード
1
2
3
次へ