カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(49)
- 六角ボルト(11)
- 六角穴付ボルト(5)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(10)
- M5(10)
- M6(10)
- M8(12)
- M10(44)
- M12(10)
- M14(5)
- M16(8)
- M18(2)
- M20(4)
- M22(2)
- M24(2)
頭部形状

アイ・デンデン(3)

低頭(1)

六角(9)

六角穴付き(4)

皿(3)
長さ(mm)
- 35
- 8(17)
- 10(116)
- 12(18)
- 15(32)
- 16(22)
- 20(43)
- 25(1,224)
- 30(56)
- 40(45)
- 45(44)
- 50(51)
- 60(60)
- 65(18)
- 70(50)
- 75(18)
- 80(68)
- 85(18)
- 90(19)
- 100(23)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(9)
- 1(10)
- 1.25(20)
- 1.5(28)
- 1.75(10)
- 2(9)
- 2.5(4)
- 3(2)
種別
全ねじ(15)
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(15)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(24)
- SCM435(2)
- SWCH(1)
ステンレス・鉄
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(4)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・シュウ酸塩被膜(SDC)・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(14)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

六角穴(6)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(40)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- サンコーテクノ(1)
- カメダデンキ(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・サンコーテクノ・カメダデンキ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「m10 25」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(23個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(5個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥380~税込¥418~1パック(30本)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)
大阪魂(22件のレビュー)¥559税込¥6151パック(3個)当日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥62,980税込¥69,2781箱(25本)4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂¥399税込¥4391パック(25個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥520~税込¥572~1個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2510X35P1.25
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5.084寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM10