カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(117)
    • 六角ボルト(12)
    • 六角穴付ボルト(25)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(93)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(2)
  • 由良産商(9)
  • 姫野精工所(3)
  • ケミス(2)
  • コノエ(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • BUMAX(1)
  • ボサード(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 岸和田ステンレス(1)
長さ(mm)
  • 35
  • 10(97)
  • 20(72)
  • 25(92)
  • 30(119)
  • 40(184)
  • 45(142)
  • 50(1,189)
  • 55(168)
  • 60(242)
  • 65(159)
  • 70(181)
  • 75(158)
  • 80(226)
  • 85(139)
  • 90(217)
  • 95(99)
  • 100(198)
  • 110(88)
  • 120(105)
種別
  • 種別全ねじ(26)
  • 種別半ねじ(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(18)
頭部形状
六角アプセット(6)
頭部形状
六角穴付き(25)
頭部形状
(9)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(59)
  • SUS303(5)
  • SUS304(40)
  • SUS310S(2)
  • SUS316L(2)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(5)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • PVDF(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(40)
  • S45C(9)
  • SCM435(13)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • その他(2)
  • カラー(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ジオメット(2)
  • スズコバルト(1)
  • デルタプロテクト(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(4)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(12)
  • 茶ブロンズ(10)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(10)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(9)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・デルタプロテクト・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(5)
  • M5(6)
  • M6(6)
  • M8(9)
  • M10(98)
  • M12(9)
  • M13(1)
  • M14(2)
  • M16(7)
  • M20(2)
  • その他(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M13・M14・M16・M20・その他
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(6)
  • 1(6)
  • 1.25(14)
  • 1.5(80)
  • 1.75(9)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
ねじ山種類
  • メートル並目(20)
  • メートル並目(左)(1)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
六角穴(29)
取付穴形状
十字穴(18)
すりわり・ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 50」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(109件のレビュー)
179税込197特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(50個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50個)
当日出荷から6日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(8本)
当日出荷から翌々日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)
六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品大阪魂(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(6個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,698税込1,868
1箱(50本)
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
7,498税込8,248
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
1,998税込2,198
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
テーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂テーパピン(S45C/生地)(小箱)大阪魂
9,098税込10,008
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類テーパピン表面処理生地
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレス種類P=2(SW組込)
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
989税込1,088
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
BKステン(+)トラスコステン 大阪魂BKステン(+)トラスコステン大阪魂
10,174税込11,191
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱)大阪魂
8,698税込9,568
1箱(50個)
翌々日出荷
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質/仕上SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
8,398税込9,238
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質レニー(高強度ナイロン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
7,898税込8,688
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
12,980税込14,278
1箱(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7