カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 六角穴付ボルト(6)
- 六角ボルト(8)
- 小ねじ(8)
- 六角穴付ボタンボルト(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 35
- 6(23)
- 8(17)
- 10(30)
- 12(23)
- 15(23)
- 16(19)
- 20(22)
- 25(28)
- 30(39)
- 40(31)
- 45(24)
- 50(23)
- 55(14)
- 60(939)
- 65(19)
- 70(34)
- 75(16)
- 90(18)
- 105(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(8)
半ねじ(6)
ねじの呼び
- M3(6)
- M4(11)
- M5(13)
- M6(19)
- M8(10)
- M10(10)
- M12(5)
- M14(2)
- M16(5)
- M20(1)
頭部形状

なべ(3)

ボタン(1)

六角(8)

六角穴付き(6)

皿(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUSXM7(1)
- チタン(5)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(2)
- インコネル(2)
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(11)
- 0.8(13)
- 1(17)
- 1.25(10)
- 1.5(10)
- 1.75(5)
- 2(5)
- 2.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
- カラー(1)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
カラー・クローム・ニッケル・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(7)

十字穴(4)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- TRUSCO(1)
- 八幡ねじ(1)
- 廣杉計器(2)
- 由良産商(6)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・RMSレアメタルスクリュー・TRUSCO・八幡ねじ・廣杉計器・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「m6 60」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥200~税込¥220~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
チタン(+)皿ビス
由良産商¥759~税込¥835~1パック(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
チタン六角穴付ボルト
由良産商¥1,698~税込¥1,868~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥839~税込¥923~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
チタン(+)ナベビス
由良産商¥789~税込¥868~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
チタン六角ボルト半ねじ
由良産商¥2,298~税込¥2,528~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応