カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(75)
    • 六角ボルト(54)
    • フランジボルト(6)
    • 六角穴付ボルト(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(65)
  • TRUSCO(3)
  • 由良産商(3)
  • YFS(2)
  • 互省製作所(1)
  • 岸和田ステンレス(1)
種別
  • 種別全ねじ(30)
  • 種別半ねじ(18)
長さ(mm)
  • 35
  • 8(88)
  • 10(26)
  • 12(32)
  • 15(51)
  • 16(50)
  • 20(64)
  • 25(62)
  • 30(81)
  • 40(62)
  • 45(61)
  • 50(64)
  • 55(54)
  • 60(59)
  • 65(58)
  • 70(57)
  • 75(56)
  • 80(40)
  • 90(40)
  • 100(25)
頭部形状
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(54)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(7)
  • その他(1)
  • クロメート(10)
  • クローム(3)
  • ダクロタイズド(4)
  • ディスゴ(1)
  • ニッケル(5)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(9)
  • 生地/未処理(4)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(71)
  • M10(2)
  • M12(2)
M5・M6・M8・M10・M12
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(66)
  • SCM435(12)
ステンレス・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(66)
1・1.25
ねじ山種類
  • メートル並目(55)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 10.9」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジBT(B17 D25 大阪魂フランジBT(B17 D25大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
寸法e(mm)18.9寸法s(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5呼び径dM12寸法dk(mm)25寸法k1(mm)7.2
フランジBT(B14 D21 大阪魂フランジBT(B14 D21大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
寸法e(mm)15.51寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10呼び径dM10寸法dk(mm)21寸法k1(mm)6
フランジBT(B10 D14 大阪魂フランジBT(B10 D14大阪魂
667税込734
1袋(29個)
翌日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
寸法e(mm)11.05寸法s(mm)10寸法c(mm)0.8寸法k(mm)6呼び径dM6寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3.6
SUS フランジBT(2シュ 大阪魂SUS フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
3カ-W 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂3カ-W 10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
10.9フランジBT(2シュ 大阪魂10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
3カ-W 10.9 BT(ホソメ(1.0 大阪魂3カ-W 10.9 BT(ホソメ(1.0大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法S(mm)13寸法l(mm)22寸法K(mm)5.5呼び径dM8
ディスゴ 10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂ディスゴ 10.9 6カクBT(ニホンF大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
1,640税込1,804
1箱(100本)
4日以内出荷
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
1,358税込1,494
1箱(100本)
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
599税込659
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品由良産商
849税込934
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
759税込835
1パック(6本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)大阪魂
539税込593
1パック(4個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ)大阪魂
549税込604
1パック(4個)
翌日出荷から19日以内出荷
材質表面処理ラフレ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1箱(100個)
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価クロメート)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488特価
1箱(100個)
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
6,598税込7,258
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(100個)
8日以内出荷から13日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(100個)
当日出荷から13日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
7,898税込8,688
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)(小箱)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ディスゴ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(100個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378特価
1箱(100個)
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(100個)
翌日出荷から81日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目