カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(104)
    • 六角ボルト(6)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 高ナット(長ナット)(2)
    • フランジボルト(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(86)
  • TRUSCO(2)
  • 由良産商(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • 姫野精工所(2)
  • ユニカ(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 池田金属工業(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 岸和田ステンレス(1)
長さ(mm)
  • 35
  • 8(73)
  • 20(50)
  • 25(61)
  • 30(74)
  • 40(181)
  • 45(132)
  • 50(1,659)
  • 55(86)
  • 60(119)
  • 65(87)
  • 70(116)
  • 75(72)
  • 80(140)
  • 90(120)
  • 100(135)
  • 110(71)
  • 120(79)
  • 140(49)
  • 150(59)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(6)
頭部形状
バインド(4)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(20)
頭部形状
六角アプセット(9)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
(1)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(4)
  • M5(5)
  • M6(8)
  • M8(95)
  • M10(5)
  • M12(6)
  • M14(1)
  • M16(6)
  • M20(3)
  • M24(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(59)
  • SUS303(1)
  • SUS304(45)
  • SUS310S(6)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(19)
  • S45C(4)
  • SCM435(3)
種別
  • 種別全ねじ(11)
  • 種別半ねじ(3)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(5)
  • 1(8)
  • 1.25(68)
  • 1.5(4)
  • 1.75(6)
  • 2(6)
  • 2.5(3)
  • 2.82(9山)(2)
  • 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・2.82(9山)・3
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(2)
  • その他(8)
  • つや消し黒(2)
  • アロック(2)
  • カラー(3)
  • クローム(1)
  • ジオメット(2)
  • ステンコート(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(12)
  • 黒染め(17)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クローム・ジオメット・ステンコート・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(2)
取付穴形状
六角穴(7)
取付穴形状
十字穴(24)
プラスマイナス・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 50」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,588税込1,747特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
819税込901
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
97税込107特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(12個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(14本)
当日出荷から翌々日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質レニー頭部形状なべ
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(50個)
当日出荷から7日以内出荷
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状トラス穴の形状十字穴
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
812税込893
1パック(50本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱大阪魂(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(50個)
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。 工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質/仕上ステンレス
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(50本)
当日出荷
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
6,298税込6,928
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじS45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック八幡ねじ
1,060税込1,166
1パック(4個)
翌々日出荷から62日以内出荷
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
5,098税込5,608
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス穴の形状十字穴
GBSUS(+)スリムヘッドコSUS 大阪魂GBSUS(+)スリムヘッドコSUS大阪魂
6,907税込7,598
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
(+)トラス小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理茶ブロンズ種類P=3(SW、W付)
ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ大阪魂
7,280税込8,008
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS表面処理ホワイト
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ表面処理茶ブロンズ
BK SUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂BK SUS(+)スリムヘッドコ大阪魂
6,954税込7,649
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理BK
ジオメットステン(+-)Aフランジ 大阪魂ジオメットステン(+-)Aフランジ大阪魂
10,547税込11,602
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角トリーマP=2(SW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=2(SW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレス表面処理ブラック種類P=2(SW組込)