種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質SUS316L
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
表面処理プラズマ表面硬化処理
材質ステンレス(SUS304J3)
種別全ねじ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当材)
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
強度区分A2-70
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
種別全ネジ
材質SUS316L
表面処理プラズマ表面硬化処理
穴の形状六角穴
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
十字穴番号2番
表面処理パシペート
最大板厚(mm)4
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)2.7
呼び寸法d(mm)5
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
十字穴番号2番
タイプ全ねじ
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。一般的にボルトと言うと六角ボルトのことを指します。
用途通常単体で使用せず、六角ナットと組み合わせて部材を両側から挟み込むように使用
トラスコ品番657-5316
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当材)
長さ(mm)35
高さ(mm)【六角部】4
ねじピッチ(mm)1
頭部形状六角
二面幅(mm)10
ねじの呼びM6
強度区分A2-50相当
ねじ部長さ(mm)35
1箱(100本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット(インチ)
関連キーワード
1
2
3
次へ