カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 六角ボルト(19)
- 寸切りボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(2)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(6)
- M10(6)
- M12(4)
- M14(4)
- M16(48)
- M18(2)
- M20(3)
- M22(2)
- M24(2)
- その他(1)
材質
- ステンレスすべて(45)
- SUS304(33)
- SUS310S(3)
- SUS316(1)
- SUS316L(5)
- SUSXM7(2)
長さ(mm)
- 35
- 16(428)
- 25(35)
- 30(52)
- 40(57)
- 45(56)
- 50(76)
- 55(44)
- 60(73)
- 65(40)
- 70(56)
- 75(38)
- 80(52)
- 85(26)
- 90(38)
- 100(73)
- 120(49)
- 130(29)
- 150(41)
- 180(24)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(22)
半ねじ(2)
ねじ山種類
- メートル並目(16)
- メートル並目(左)(1)
- メートル細目(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.25(5)
- 1.5(6)
- 1.75(4)
- 2(32)
- 2.5(3)
- 3(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
表面処理
- その他(1)
- ジオメット(3)
- ディスゴ(2)
- パシペート(3)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(2)
その他・ジオメット・ディスゴ・パシペート・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
頭部形状

丸(1)

六角(26)

六角穴付き(4)

六角穴付き皿(2)

皿(3)
丸・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
取付穴形状

すりわり(3)

六角穴(7)

十字穴(1)
すりわり・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(45)
- エスコ(1)
- 由良産商(3)
- BUMAX(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・エスコ・由良産商・BUMAX・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「sus m16」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥749税込¥8241袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(50本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥639税込¥7031袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ネカクBT(A-1K10
大阪魂¥1,980税込¥2,1781個翌々日出荷材質SUS形A形1種呼びM16寸法s(mm)16寸法k(mm)10寸法dk(mm)32寸法k1(mm)10ねじ部長さ(mm)半ねじ
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
(-)皿小ねじ(SUS316L)(小箱)
大阪魂¥52,980税込¥58,2781箱(50個)翌々日出荷材質SUS316Lねじピッチ(mm)2寸法t(mm)3.5頭部形状皿寸法K(mm)(最大)7.7寸法n(mm)2穴の形状すりわりねじの呼びM16寸法dk(Φmm)30
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥1,498~税込¥1,648~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(2個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,292税込¥1,4211パック(5本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(20個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥640税込¥7041袋翌々日出荷並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目