高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8
頭径(Φmm)8
径(Φmm)3.8
ねじの種類全ネジ
仕上スーパーシルバー
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
内装業者様の定番品。
用途石こうボード同士締結用ビス(21mm+21mm)。
ねじの呼びM5.5
呼び径5.5
長さ(mm)38
1箱(500本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
施工性の良いコース形状です。
梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ねじの呼びM3.9
呼び径(mm)3.9
頭部径(Φmm)8.2
材質/処理SWRCH22A/ラスパート
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理イエロー
全長L(mm)38.0
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)8.0
アズワン品番65-2102-89
頭高さH(mm)5.0
1箱(500個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。
(フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。
(浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼びM3.8
寸法(mm)3.8×38
寸法LT(mm)21
仕様フレキ付
全長L(mm)38
ねじの種類半ねじ
寸法d(Φmm)3.8
仕上ユニクロ
1箱(1000本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部
下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造
鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
用途乾式遮音二重床システム用
材質鉄
十字穴番号No.2
ねじ長さ(mm)20
表面処理3価ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状ピン十字穴
ねじ径(Φmm)3.8
頭径(mm)7.5
締め込みやすく抜けにくいです。特殊フレキで保持力がアップします。
用途乾式遮音二重床システムに最適。
材質スチール、ユニクロ
寸法d(mm)3.8
適合ドライバー2
用途せっこうボード21mm厚+せっこうボード21mm厚
仕様イエロークロメート
材質鉄
全長(mm)38
ねじ径(mm)5.5
ねじ(mm)34
1箱(80本×5パック)
¥2,954
税込¥3,249
5日以内出荷
用途せっこうボード+木材
材質SUSXM7
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8
頭部形状梨地頭
特殊頭採用で毛羽立ちにくく、頭浮きしにくい。支持脚台板とパーティクルボードの間に隙間が発生しにくい。乾式二重床システム用
用途パーティクルボード+パーティクルボード
材質鉄
ねじ長さ(mm)20
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)7.5
仕上三価ユニクロ
ねじ(mm)20
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。
材質鉄
表面処理ダクロめっき
頭部形状ラッパ
ねじの呼び3.8
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
関連キーワード