278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-239
1個
385 税込424
翌日出荷


ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-236
1個
385 税込424
翌々日出荷

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(96本)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1パック(108本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-137
1個
385 税込424
翌日出荷

1箱(600個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-136
1個
385 税込424
翌々日出荷


木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 頭部形状皿頭 先端サイズ(#)2番 仕様首下:特殊フレキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(210本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-140
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-237
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-138
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-141
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-139
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-241
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-240
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-238
1個
385 税込424
翌日出荷

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)