国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8
頭径(Φmm)8
径(Φmm)3.8
ねじの種類全ネジ
仕上スーパーシルバー
施工性の良いコース形状です。
梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ねじの呼びM3.9
呼び径(mm)3.9
頭部径(Φmm)8.2
材質/処理SWRCH22A/ラスパート
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。
材質鉄
表面処理ダクロめっき
頭部形状ラッパ
ねじの呼び3.8
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理イエロー
全長L(mm)38.0
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)8.0
アズワン品番65-2102-89
頭高さH(mm)5.0
1箱(500個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
関連キーワード