材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ0.35
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)50
寸法D1(mm)2.3
ねじ規格並目
寸法M(mm)M1.6
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2
頭部形状皿
材質アルミ(AL)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
寸法C(mm)約0.2
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)4
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ