99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)


種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(8個)
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(100個)
9,098 税込10,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(50個)
3,490 税込3,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質 表面処理スズコバ 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
35,980 税込39,578
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 先端形状平先 穴の形状すりわり
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 先端形状平先 穴の形状すりわり
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
42,980 税込47,278
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
579 税込637
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
269 税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


材質 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(10000個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1箱(1000個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1パック(1000個)
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1パック(1000個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(1000個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1箱(10000個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1箱(10000個)
34,980 税込38,478
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)