カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 小ねじ(2)
- 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 4
- 5(11)
- 6(21)
- 8(20)
- 10(24)
- 12(2,870)
- 15(16)
- 16(16)
- 18(5)
- 20(22)
- 25(10)
- 30(11)
- 35(7)
- 40(11)
- 45(9)
- 50(12)
- 60(7)
- 65(6)
- 70(6)
- 304.8(14)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M2(3)
- M2.5(1)
- M2.6(3)
- M3(6)
- M4(4)
頭部形状

なべ(3)

六角穴付き(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 3価メッキ(1)
- ユニクロ(1)
取付穴形状

六角穴(2)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(5)
- 0.7(36山)(3)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(3)
No.1・No.2
ブランド
- エスコ(1)
- 大阪魂(4)
- OHSATO(大里)(1)
エスコ・大阪魂・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m3 12mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(210個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥249税込¥2741パック(25個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応