カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • ヘルスケア(7)
  • 機構部品(6)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ(8)
  • 南榮工業(6)
  • 大阪魂(6)
  • シンワ測定(4)
  • NSP(4)
  • エレコム(3)
  • 日本デコラックス(3)
  • CUC(中国産業)(3)
  • タニタ(2)
  • ノーブランド(2)
  • 未来工業(2)
  • ユニット(2)
  • DIAMOND(2)
  • ABC商会(1)
  • コニシ(1)
  • コンドーテック(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差筋」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し筋アンカー ノーブランド差し筋アンカーノーブランド(23件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(50本)ほか
当日出荷
アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
異形棒鋼 ノーブランド異形棒鋼ノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(5本)
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄(黒皮)
ワンタッチ差筋アンカー(打込棒不要アンカー) コンドーテックワンタッチ差筋アンカー(打込棒不要アンカー)コンドーテック
4,998税込5,498
1ケース(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スチール異形丸棒 光スチール異形丸棒(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(56件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
239税込263特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
D筋アンカーDGAタイプ スチール製 サンコーテクノD筋アンカーDGAタイプ スチール製サンコーテクノ
7,798税込8,578
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材コンクリート
差筋コンパクト ナニワボールト差筋コンパクトナニワボールト(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(30本)ほか
4日以内出荷
抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。
用途土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用適合材コンクリート、ブロック種類SD295A
ホーク・鉄筋アンカー"雷電" KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電"KFC(ケー・エフ・シー)
6,498税込7,148
1箱(50本)ほか
6日以内出荷
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
デーガード アラオデーガードアラオ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25高さ(mm)75
マルチハンマー打込み棒 ハウスビーエムマルチハンマー打込み棒ハウスビーエム(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
内折り梁受け金物 タナカ内折り梁受け金物タナカ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット大阪魂(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
SDS-max鉄筋打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max鉄筋打込アダプターRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×265全長(mm)265内径(Φmm)20シャンク径(Φmm)18穴深さ(mm)50
鉄筋曲パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドルMokuba(小山刃物製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定アルミ自由金 筋交・目盛付 45cmシンワ測定(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28長さ許容差(mm)±0.35
アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付シンワ測定(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金目盛仕様勾配目盛とメートル目盛仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ
アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定アルミ自由金 筋交付 450mmシンワ測定(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。質量(g)380長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)真ちゅう
巻付グリップシンブル JAPPY巻付グリップシンブルJAPPY
199税込219
1本
翌日出荷
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)構成Φ1.6mm×3本適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー[日用品]接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型)サンコー[日用品]
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂全長(mm)300ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)外径(Φmm)26トラスコ品番133-1400質量(g)231.5容量(cm3)120使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25)長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6最大引張荷重(kN)330穿孔深さ(mm)300
KSポインター 国元商会KSポインター国元商会
47,980税込52,778
1セット(100組)ほか
3日以内出荷
純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めにボルト平径(mm)17
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックスケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)日本デコラックス(4件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5本)ほか
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
体組成計 RD915 タニタ体組成計 RD915タニタ
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。 筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・体重50g単位の高精度測定・iPhone・Androidスマートフォンと連携
最大計量(kg)180最小表示0~100kgまで50g、100~180kgまで100g付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)文字高(mm)31電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本材質ABS、PE、強化ガラス通信機能Bluetooth Low Energy technology寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×32×298質量(kg)約2.1保証期間1年登録人数4人データメモリあり ※対応アプリで表示設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g単位、100~180kgまで100g単位、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(体内年齢)少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる)、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高い機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり寸法(mm)幅328×高さ31×奥行298質量(g)約2100(電池含む)測定範囲0 ~ 180 kgひょう量(kg)180材質(本体)ABS、PE、強化ガラス電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅328×高さ31×奥行298最小目盛(g)50最小目盛50g最小表示(g)100
三点ジョイント 南榮工業三点ジョイント南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
T型ジョイント 南榮工業T型ジョイント南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
中四点ジョイント 155 南榮工業中四点ジョイント 155南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
十字ジョイント 南榮工業十字ジョイント南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
D筋アンカー DGA(鉄/三価ホワイト) 大阪魂D筋アンカー DGA(鉄/三価ホワイト)大阪魂
569税込626
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動 エレコム体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動エレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【BMI】0.4~99.9:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】1~10kg:0.1kg単位、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位、【ユーザー登録数】4人付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4質量(kg)約1.5(乾電池を除く)電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクタ搭載)精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×290×32(脚含む)対応【無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)】対応メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー)測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100 kg超え~150kg以下:100g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)2.5~150電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女
Z平金物 八幡ねじZ平金物八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(10枚)
3日以内出荷
用途サイズ120は大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束、母屋相互の連結及び筋かいの端部の補強に使用します。サイズ400は管柱の連結等に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット)) LINKMAN樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット))LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
軸に縦方向の筋が付いたローレット軸専用のツマミです。 取り付けは、はめあいで行い、差し込むだけです。一般的なストレート軸には使用できません。
シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ15、高さ17固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
パーフェクトスーパー如意棒 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトスーパー如意棒タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
妻三点ジョイント 155 南榮工業妻三点ジョイント 155南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャンオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
前回値表示で、体の変化をチェック iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理 本体の表示指標をカスタマイズ 透明電極 ガラス天板のスマートデザイン 乗るだけで測定を開始 自動認識機能 過去の測定結果から、登録ユーザーを自動認識します。 子どもアルゴリズム 6歳から、体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝・骨格筋率が測定できます。 体重引き算機能 赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示されます。 本体記録メモリ 本体記録メモリ30回分(4人合計120回)。 スマートフォンアプリでのみ表示
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)質量(kg)約1.7(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4最小表示2~100 kgまで:50g単位、100~135kgまで:100g単位メモリー表示メモリ 前回値、本体記録メモリ 30回分(4人合計120回)最大計量(kg)135電池寿命約6ヶ月寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約327×約249×約30通信機能Bluetooth通信特性【体脂肪率】体脂肪率(0.1%単位)、体脂肪率判定(12段階)、【内臓脂肪レベル】内臓脂肪レベル(1~30)、内臓脂肪レベル判定(9段階)、【基礎代謝】基礎代謝表示、【子どもアルゴリズム】6歳から測定可能、【骨格筋率】骨格筋率(0.1%単位)、骨格筋率判定(12段階)、【体年齢】体年齢表示(1才単位)、【 BMI】BMI表示登録人数4人分
165ミリ充電式プランジマルノコ マキタ165ミリ充電式プランジマルノコマキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(90°時)56回転数(min-1[r.p.m])2500~6300最大切込深さ(mm)(45°時)40ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
プラモノすけるん Shool Measure 紀寺商事プラモノすけるん Shool Measure紀寺商事
259税込285
1本
7日以内出荷
ここだけのユーモアあふれる売れ筋アイテムから「メガネハサミ」「ランドセルキーホルダー」など雑貨アイテムも新たに仲間入り。昔ながらの竹ものさしのデザインをそのままに、プラスチックで作った商品です。すけるんとは、教材メーカーが学校向けに製作した竹尺デザインのアクリル定規。反りにくく透けており、実用的!
材質アクリル寸法(mm)300×28色(柄)ニンプラスケ
差込腕章 F #0325シリーズ CUC(中国産業)差込腕章 F #0325シリーズCUC(中国産業)
589税込648
1個
8日以内出荷
警備や防犯パトロール時の必需品。作業員の定番商品!警備や防犯パトロールで大活躍腕章に自由な表示を差し込めるので、警備や防犯パトロール時はもちろん、イベントなどでもスタッフの認識用として使用できる差込式腕章。蛍光グリーン、蛍光イエロー、蛍光ホワイトからお選びいただけます。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):90×370×3●商品重量(g):27●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):105×415×5●パッケージ重量(g):32●サイズ:F●色:蛍光イエロー●原産国:中国アズワン品番65-8929-16
ワンタッチ取付標識(筋かいシート) ユニットワンタッチ取付標識(筋かいシート)ユニット
899税込989
1枚
当日出荷から翌々日出荷
業界初!新発想のオリジナル設計 ワンタッチで交差筋かいに直付けできる、全く新しいタイプの筋かい専用標識。 取付けは簡単ワンタッチ 着脱が簡単なマジックテープ式。取付バランスの難しい筋かいにもワンタッチで取付け・取外しできます。 丈夫で取扱いもラクラク ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
取付方式筋違い吊り下げ
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカルーティカットアンカーステンレス CASタイプユニカ
22,980税込25,278
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)