カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(98)
    • 細ビス(21)
    • 木ねじ(54)
絞り込み
ブランド
  • ファスリンク(2)
  • 大阪魂(12)
  • 八幡ねじ(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • TRUSCO(4)
  • OHSATO(大里)(2)
  • エスコ(2)
  • ハーフェレ(32)
  • 若井産業(10)
  • ユニカ(2)
  • ウイング(2)
  • ピアス(2)
  • BEAVER(ビーバー)(2)
  • カール(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • フィッシャー(1)
  • 旭化学工業(1)
  • SPAX(1)
  • KAMIYAMA(神山鉄工所)(1)
長さ(mm)
  • 40
  • 10(89)
  • 13(142)
  • 16(175)
  • 20(196)
  • 22(92)
  • 25(371)
  • 28(113)
  • 30(108)
  • 32(289)
  • 35(99)
  • 38(249)
  • 41(126)
  • 45(268)
  • 50(202)
  • 51(120)
  • 57(87)
  • 65(185)
  • 75(213)
  • 90(159)
ねじの呼び
  • 3mm(1)
  • 3.3mm(7)
  • 3.5mm(3)
  • 3.6mm(1)
  • 4mm(14)
  • 4.2mm(1)
  • 4.5mm(5)
  • 5mm(5)
  • 6mm(3)
  • M3.3(17)
  • M3.5(3)
  • M3.8(6)
  • M4(2)
  • M4.1(6)
  • M4.2(2)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M9(2)
  • M10(2)
  • その他(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(8)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
(1)
頭部形状
(33)
材質
  • ステンレスすべて(26)
  • SUS304(15)
  • SUS410(7)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(5)
  • ナイロン(5)
  • 鉄すべて(56)
  • SWCH(2)
  • SWCH16A(1)
取付穴形状
取付穴形状
ポジドライブ(1)
取付穴形状
十字穴(23)
ポジドライブ・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価ユニクロ(4)
  • その他(1)
  • クロメート(6)
  • ゼロクローム(2)
  • ニッケル(1)
  • パーカー(1)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(3)
  • ラスパート(1)
  • 亜鉛メッキ(28)
  • 複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)(1)
  • 黒亜鉛(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・ゼロクローム・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)・黒亜鉛
ねじ穴寸法
  • No.2(6)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.4(1)
  • 1.41(18山)(1)
  • 1.6(2)
  • 1.8(3)
  • 1.81(14山)(1)
  • 1.9(1)
1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂BK ステン(+)サラモクネジ大阪魂
8,760税込9,636
1セット(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(8本×5袋)
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。材質スチールタイプ全ネジ寸法d(mm)4.2表面処理ユニクロメッキ適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)10.5
軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(220本)
翌日出荷から5日以内出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
軸細コーススレッド+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1パック(45本)
翌日出荷から翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
HC ステン軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1パック(160本)
当日出荷から9日以内出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(340本)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
HP 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
139税込153
1パック(18本)
当日出荷から9日以内出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
HP ステンレス 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(10本)
当日出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
雨樋ビス バリューパック 若井産業雨樋ビス バリューパック若井産業
3,198税込3,518
1箱(80本×5パック)
5日以内出荷
用途樋受け金具+木材仕様ラスパート材質全長(mm)40呼び径(mm)3.6ねじ(mm)30
ステンレス 瓦用コーススレッド 若井産業ステンレス 瓦用コーススレッド若井産業
11,980税込13,178
1箱(900本)
4日以内出荷
用途瓦+木材材質SUSXM7呼び径(mm)4頭径(Φmm)11ねじ(mm)30
細ビス〈徳用箱入〉 ウイング細ビス〈徳用箱入〉ウイング
1,588税込1,747
1箱(1100本)
当日出荷から9日以内出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ユニクロ鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ鉄板木ネジ ナベ+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)(1件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ユニクロ鉄板木ネジ 皿+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ鉄板木ネジ 皿+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
99税込109
1パック(5個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート) KAMIYAMA(神山鉄工所)木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート)KAMIYAMA(神山鉄工所)
4,798税込5,278
1箱(500本)
10日以内出荷
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(SWCH16A)十字穴番号No.2表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)頭部形状特殊フレキ頭穴の形状H型十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリムねじ 八幡ねじマルチスリムねじ八幡ねじ
1,920税込2,112
1セット(90本×4パック)
3日以内出荷
特殊形状により施工性UP!クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。マルチスリムねじの特殊形状・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンスリムねじ 八幡ねじゼロステンスリムねじ八幡ねじ
830税込913
1箱(300本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質表面処理ラスパートゼロステン
カラースリムねじ 八幡ねじカラースリムねじ八幡ねじ
900税込990
1セット(16本×5パック)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。材質呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじステンレススリムねじフレキ(箱)八幡ねじ
2,360税込2,596
1セット(340本×2パック)
3日以内出荷から8日以内出荷
強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
750税込825
1セット(10本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタピックススリム 八幡ねじステンレスタピックススリム八幡ねじ
900税込990
1セット(8本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付 ハーフェレホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付ハーフェレ
7,998税込8,798
1セット(500個)
17日以内出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質硬化スチール仕様掘り込みリブ付き頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(500個)
当日出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,298税込2,528
1セット(500個)
14日以内出荷から17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(500個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(500個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
21,980税込24,178
1セット(4000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプビッグパック頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
21,980税込24,178
1セット(5000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
5,398税込5,938
1セット(200個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)6種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
11,980税込13,178
1セット(500個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(500個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
4,698税込5,168
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状ポジドライブ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキハーフェレ
7,598税込8,358
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
6,998税込7,698
1セット(500個)
17日以内出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
7,698税込8,468
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)40ねじ径d(Φmm)4.5取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
4,598税込5,058
1セット(200個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)6取付ドライバータイプ:トルクス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
4,298税込4,728
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5取付ドライバータイプ:トルクス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
球ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら