RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色黒
頭部形状六角穴付き
耐熱温度(℃)105
穴の形状六角穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質PEEK
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PP
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじ規格並目
材質ポリカーボネート
種別全ねじ
色透明
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。
種別全ねじ
材質RENY
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード