28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(760本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。 材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(40本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(4本)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(410本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(700本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能) 穴の形状十字穴
1箱(35本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし) 仕上ユニクロ 穴の形状十字穴
1箱(63本)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(500個)
3,500 税込3,850
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。 材質ステンレス:SUS304 頭部形状低頭 2018年トラスコ掲載ページ2 0484
1セット(200本)
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

八幡ねじマルチスリムねじ
RoHS
特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。 材質 表面処理ゼロクロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90本×4パック)
1,920 税込2,112
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(500個)
2,298 税込2,528
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)6 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(200個)
5,398 税込5,938
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(500個)
3,500 税込3,850
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(500個)
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 種別半ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(500個)
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(200個)
7,998 税込8,798
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別全ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(500個)
11,980 税込13,178
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(500個)
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(500個)
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質硬化スチール 仕様掘り込みリブ付き 頭部形状
1セット(500個)
7,998 税込8,798
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(500個)
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)