カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
    • 六角ボルト(51)
    • 六角穴付ボルト(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(59)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • 由良産商(4)
  • コノエ(3)
  • 姫野精工所(3)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(3)
  • ユニカ(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • 池田金属工業(1)
  • 岸和田ステンレス(1)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(8)
  • M5(8)
  • M6(9)
  • M8(10)
  • M10(70)
  • M12(12)
  • M14(3)
  • M16(8)
  • M18(2)
  • M20(6)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • W3/8(1)
種別
  • 種別全ねじ(18)
  • 種別半ねじ(40)
長さ(mm)
  • 40
  • 10(99)
  • 25(32)
  • 30(1,342)
  • 35(73)
  • 45(74)
  • 50(100)
  • 55(62)
  • 60(72)
  • 65(61)
  • 70(78)
  • 75(65)
  • 80(67)
  • 85(43)
  • 90(107)
  • 95(45)
  • 100(103)
  • 110(45)
  • 120(72)
  • 150(26)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(49)
頭部形状
六角穴付き(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(8)
  • 0.8(9)
  • 1(10)
  • 1.25(27)
  • 1.5(46)
  • 1.75(12)
  • 2(10)
  • 2.5(6)
  • 3(2)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
材質
  • ステンレスすべて(29)
  • SUS303(5)
  • SUS304(16)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(3)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • プラスチック(1)
  • 鉄すべて(51)
  • S45C(4)
  • SCM435(4)
  • SWCH(1)
ステンレス・樹脂・鉄
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(2)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(8)
  • クローム(4)
  • ダクロタイズド(4)
  • ニッケル(4)
  • パシペート(4)
  • ユニクロ(9)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 生地/未処理(9)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(3)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・蓚酸塩被膜(SDC)・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(30)
  • メートル細目(16)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 30」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
719税込791特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
329税込362
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(16個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(21個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
770税込847
1パック(30本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
1,489税込1,638
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他種別半ねじ材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8頭部形状六角ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ表面処理ブラック
蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス) 丸エム製作所蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)丸エム製作所
12,090税込13,299
1箱(30本)
翌々日出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途手回し用ねじに。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ表面処理茶ブロンズ
冷間蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(30個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
内ねじ付きテーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂内ねじ付きテーパピン(S45C/生地)(小箱)大阪魂
10,880税込11,968
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
21,980税込24,178
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
21,980税込24,178
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理生地
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
ステンレス六角ボルト コノエステンレス六角ボルトコノエ
7,798税込8,578
1セット(100本)
当日出荷から9日以内出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS 1180規格品頭部形状六角強度区分A2-50相当
ステンレス六角穴付ボルト コノエステンレス六角穴付ボルトコノエ
4,798税込5,278
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
エアー抜きホーローセット くぼみ(SUS304) 大阪魂エアー抜きホーローセット くぼみ(SUS304)大阪魂
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304表面処理生地先端形状くぼみ先
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
719税込791
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
769税込846
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
SUSドロップインアンカー 大阪魂SUSドロップインアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
ユニクロ バケットボルト(クジラ 大阪魂ユニクロ バケットボルト(クジラ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)
材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
8,698税込9,568
1箱(120個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(120個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
テーパピン(SUS303)(小箱) 姫野精工所テーパピン(SUS303)(小箱)姫野精工所
30,980税込34,078
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303種類テーパピン