カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 六角穴付ボルト(10)
- 六角ボルト(4)
絞り込み
種別
全ねじ(7)
半ねじ(7)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(32)
- S45C(21)
- SCM435(5)
- SWCH(1)
頭部形状

低頭(5)

六角(3)

六角穴付き(5)
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(5)
- M5(7)
- M6(9)
- M8(14)
- M10(8)
- M12(9)
- M14(2)
- M16(2)
- M20(3)
長さ(mm)
- 40
- 8(35)
- 16(23)
- 20(28)
- 25(35)
- 30(37)
- 32(19)
- 35(34)
- 45(1,361)
- 50(31)
- 55(28)
- 60(26)
- 65(32)
- 70(28)
- 75(23)
- 80(26)
- 90(35)
- 100(21)
- 110(19)
- 120(23)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(7)
- 1(9)
- 1.25(14)
- 1.5(8)
- 1.75(9)
- 2(4)
- 2.5(3)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
- その他(4)
- クロメート(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 生地/未処理(14)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
その他・クロメート・シュウ酸塩被膜(SDC)・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(13)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(9)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(28)
- TRUSCO(1)
- 姫野精工所(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 八幡ねじ(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・TRUSCO・姫野精工所・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m8 45」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(9個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)ほか翌々日出荷から72日以内出荷種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,798~税込¥9,678~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
内ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C種類内ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥26,980税込¥29,6781箱(100個)翌々日出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理S45C-Q(焼入れ)
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥26,980税込¥29,6781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥1,280税込¥1,4081パック(4個)当日出荷から5日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(5個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 600引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥31,980~税込¥35,178~1箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥25,980~税込¥28,578~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)種類外ねじ付きテーパピン表面処理生地
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(35個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥27,980税込¥30,7781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理生地
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥20,980~税込¥23,078~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥1,698~税込¥1,868~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,898税込¥9,7881箱(50個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径