25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SUS316L 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質SUS316L ねじピッチ(mm)2 寸法t(mm)3.5 頭部形状 寸法K(mm)(最大)7.7 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり ねじの呼びM16 寸法dk(Φmm)30
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に タイプ全ねじ
1箱(300本)ほか
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス皿小ネジ
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7) ねじの種類全ネジ
1パック(50本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質SUS410 十字穴番号2 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8
1箱(200個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS XM7) 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 皿
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7) ねじの種類全ネジ
1パック(8本)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別全ネジ 材質ステンレス (SUS304) 仕様防錆 頭部形状 穴の形状十字
1セット(200個)ほか
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ねじ部は発泡体を無理矢理押しつぶさないように先端ぎりぎりまでねじ山が形成されており、食付きが良く、始動トルクが小さくなります。 ねじ込み途中の圧力を、切粉をねじ部の深い谷に逃しながら進む事で和らげ、その上、切粉でめねじを形成する効果でガッチリ締結できて強い保持力を発揮します。 頭部形状はトラス及びサラ形状です。 材質は錆びにくいSUSXM7です。
材質SUSXM7 頭部形状
1パック(8個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SUSXM-7 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状 ねじの呼びM4
1箱(40個)ほか
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)