材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS
種類P=3
頭部形状六角セムス
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ1
ねじの呼びM6
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質SUS316L
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SUS410
種類FRX HEX
材質SUS316L
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SUS410
種類FRXシールHEX
寸法h(mm)4.8
材質SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS430
表面処理SG SUS
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質SUS410
寸法e(mm)(参考)11.5
頭部形状六角トリーマ
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
材質SUS430
表面処理SG SUS
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
穴の形状六角穴
材質SUS316L
種別半ネジ
表面処理プラズマ表面硬化処理
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
穴の形状六角穴
強度A2-100
関連キーワード
1
2
3
次へ