商品豆知識
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム
材質(本体)鉄(SWCH18A)
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX
表面処理ユニクロ
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス
種類ドリスクHEX
寸法H(mm)6.5
ドリル径(Φmm)5.3
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(Φmm)13
寸法d(Φmm)6
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理スズコバ
穴の形状ヘックスローブ穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状皿
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4
取付ドライバータイプ:トルクス
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状皿
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
取付ドライバータイプ:トルクス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状皿
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
取付ドライバータイプ:トルクス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
種別全ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4
取付ドライバータイプ:トルクス
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質硬化スチール
仕様掘り込みリブ付き
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4
種別全ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
材質SUS410
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
ねじの呼びM6
頭部六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
頭部ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード