カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(880)
    • 寸切りボルト(44)
    • 六角ボルト(406)
    • 六角穴付ボルト(95)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(619)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
  • 廣杉計器(1)
  • TRUSCO(18)
  • ヤマヒロ(36)
  • 八幡ねじ(28)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • OHSATO(大里)(18)
  • Live Pro(16)
  • 若井産業(14)
  • ハーフェレ(14)
  • 由良産商(10)
  • 日産ネジ(9)
  • 九飛勢螺(9)
  • ファスリンク(6)
  • KNフジニッテイ(6)
  • 日本パワーファスニング(5)
  • ウイング(4)
  • 丸エム製作所(4)
ねじの呼び
  • M3(29)
  • M3.8(29)
  • M4(101)
  • M4.2(16)
  • M4.8(19)
  • M5(206)
  • M6(241)
  • M8(267)
  • M10(260)
  • M12(314)
  • M14(50)
  • M16(146)
  • M18(22)
  • M20(106)
  • M22(53)
  • M24(45)
  • W1/4(17)
  • W5/16(29)
  • W3/8(31)
  • W1/2(22)
長さ(mm)
  • 45
  • 8(459)
  • 10(730)
  • 12(691)
  • 15(690)
  • 16(840)
  • 20(1,073)
  • 25(1,337)
  • 30(1,101)
  • 35(1,034)
  • 40(957)
  • 50(876)
  • 55(708)
  • 60(744)
  • 65(579)
  • 70(602)
  • 75(513)
  • 80(475)
  • 90(451)
  • 100(418)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(185)
  • SUS303(1)
  • SUS304(89)
  • SUS310S(9)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(12)
  • SUS410(21)
  • SUSXM7(6)
  • チタン(14)
  • ニッケル合金(2)
  • 樹脂すべて(12)
  • FRP(6)
  • PEEK(3)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(614)
  • SCM435(61)
  • SWCH(5)
  • インコネル(2)
  • 黄銅(真鍮)(14)
種別
  • 種別全ねじ(652)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(5)
  • 0.45(3)
  • 0.5(27)
  • 0.7(36山)(87)
  • 0.8(148)
  • 1(232)
  • 1.25(296)
  • 1.27(20山)(17)
  • 1.41(18山)(32)
  • 1.5(279)
  • 1.58(16山)(39)
  • 1.6(4)
  • 1.75(236)
  • 2(140)
  • 2.11(12山)(23)
  • 2.3(11山)(7)
  • 2.5(102)
  • 2.54(10山)(5)
  • 3(41)
  • 3.5(6)
0.25・0.45・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.6・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(11)
  • 3価ブラック(43)
  • 3価ホワイト(69)
  • 3価ユニクロ(30)
  • 6価クロメート(10)
  • その他(9)
  • クロメート(81)
  • クローム(33)
  • ダクロタイズド(24)
  • ドブメッキ(12)
  • ニッケル(42)
  • パシペート(20)
  • パーカー(11)
  • ユニクロ(92)
  • 亜鉛メッキ(11)
  • 生地/未処理(64)
  • 茶ブロンズ(11)
  • 黒亜鉛(41)
  • 黒染め(15)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(20)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
  • ウィット(39)
  • メートル並目(373)
  • メートル並目(左)(11)
  • メートル細目(88)
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
頭部形状
頭部形状
なべ(19)
頭部形状
アイ・デンデン(3)
頭部形状
トラス(10)
頭部形状
ボタン(39)
頭部形状
低頭(11)
頭部形状
六角(395)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(80)
頭部形状
六角穴付きフランジ(4)
頭部形状
六角穴付き皿(17)
頭部形状
四角(1)
頭部形状
根角ボルト(25)
頭部形状
(26)
なべ・アイ・デンデン・トラス・ボタン・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付きフランジ・六角穴付き皿・四角・根角ボルト・皿
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(141)
取付穴形状
十字穴(16)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「全ネジ」の検索結果

880件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
448税込493
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
574税込631
1パック(5本)ほか
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
コースウッド 小箱(ステンレス) シネジックコースウッド 小箱(ステンレス)シネジック
5,630税込6,193
1箱(500本)
5日以内出荷
コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。
用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410ビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
コースウッド 小箱(鉄/クロメート) シネジックコースウッド 小箱(鉄/クロメート)シネジック
1,700税込1,870
1箱(500本)
5日以内出荷
スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。
用途造作工事などの木材接合に。材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
トライリード 小箱(ステンレス) シネジックトライリード 小箱(ステンレス)シネジック
9,680税込10,648
1箱(350本)
5日以内出荷
トライリードの木割れを起こさずきれいに仕上げる特徴をそのままに、ステンレスのサビにくさをプラスした製品です。木製の外壁材や、軒天材などの耐食性が必要な箇所に最適です。
用途木製外壁や木塀、軒天材など耐食性が求められる箇所の接合に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS XM7頭部径(Φmm)6穴の形状ヘクスローブビット T-10ねじの呼び3mmRoHS指令(10物質対応)対応
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
8,100税込8,910
1ケース(10箱×410本)
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)OHSATO(大里)
13,800税込15,180
1ケース(10箱×330本)
翌日出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×330本)
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質表面処理イオニスコート頭部形状皿ラッパ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ドリスクナベ 大阪魂SUS410 ドリスクナベ大阪魂
9,474税込10,421
1袋(250個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS410ねじの種類全ネジ頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
22,360税込24,596
1ケース(180本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
12,960税込14,256
1ケース(360本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
32,370税込35,607
1ケース(1800本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
12,400税込13,640
1ケース(110本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
3,370税込3,707
1箱(200本)
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
4,820税込5,302
1箱(200本)
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部(-)六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
8,990税込9,889
1箱(300本)
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部(±)六角フランジ
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
4,770税込5,247
1箱(200本)
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,610税込1,771
1袋(20本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
0クロムSB(+)ナベコ 大阪魂0クロムSB(+)ナベコ大阪魂
15,540税込17,094
1袋(500個)
9日以内出荷
3カW-NW(+)ナベコ 大阪魂3カW-NW(+)ナベコ大阪魂
12,316税込13,548
1袋(500個)
13日以内出荷
ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂ステンメッキ(+)ナベコ大阪魂
12,883税込14,171
1袋(500個)
翌日出荷から13日以内出荷
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
659税込725
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(90本)
翌々日出荷
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。材質表面処理ユニクロめっき
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
3,750税込4,125
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
729税込802
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
619税込681
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,910税込2,101
1袋(10本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット(インチ)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
3,080税込3,388
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット(インチ)
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
829税込912
1パック(4本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット
ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂ネカクBT(A-1 K=6大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
呼びM12寸法s(mm)12寸法k(mm)6寸法dk(mm)26寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25 大阪魂3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
呼びM10寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法dk(mm)22寸法k1(mm)5ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂SUS デンデンBT(ゼン大阪魂
1,654税込1,819
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状デンデン
クロメ-トS45C 8.8 6カクBT 大阪魂クロメ-トS45C 8.8 6カクBT大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS 310S 6カクBT(ユニュウ 大阪魂SUS 310S 6カクBT(ユニュウ大阪魂
989税込1,088
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2寸法s(mm)24寸法k(mm)10ねじの呼びdM16ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUSチョウテイトウBT(B30(H7 大阪魂SUSチョウテイトウBT(B30(H7大阪魂
1,745税込1,920
1個
翌日出荷
寸法H(mm)7寸法B(mm)30ねじの呼びM20ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUSチョウテイトウBT(B24(H5 大阪魂SUSチョウテイトウBT(B24(H5大阪魂
1,009税込1,110
1個
翌日出荷
寸法H(mm)5寸法B(mm)24ねじの呼びM16ねじ部長さ(mm)全ねじ
チョウテイトウBT(B30(H7 大阪魂チョウテイトウBT(B30(H7大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法H(mm)7寸法B(mm)30ねじの呼びM20ねじ部長さ(mm)全ねじ
ドブチョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂ドブチョウテイトウBT(B22(H5大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法H(mm)5寸法B(mm)22ねじの呼びM16ねじ部長さ(mm)全ねじ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら