23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(108本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(96本)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(6本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

八幡ねじ超低頭 木ねじ ニッケル
エコ商品
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。 材質 表面処理ニッケルめっき 頭部形状超低頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
頭部平頭 胴部スクリュー
1箱(1000本)ほか
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理特殊めっき
1箱(600本)ほか
780 税込858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60本×4パック)ほか
600 税込660
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。 材質 表面処理ラスパートブラック
1セット(240本×2パック)ほか
1,260 税込1,386
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。 材質 表面処理ブロンズめっき 頭部形状超低頭
1セット(20本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ニッケルめっき 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ラスパートブロンズ 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9
1パック(50個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(30本×3パック)ほか
717 税込789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(8本×5パック)ほか
800 税込880
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(270本×2パック)ほか
1,260 税込1,386
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレスSUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(220本×2パック)ほか
2,360 税込2,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

八幡ねじマルチスリムねじ
エコ商品
特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。 材質 表面処理ゼロクロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(130本×4パック)ほか
1,920 税込2,112
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)