ねじの呼び5
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)3.2まで
ねじ径d4.8
頭径D(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
ドリル長さk(mm)6.0
ドリル幅dk(mm)4.0
頭部厚(mm)0.9
頭部径(Φmm)10
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
ねじピッチp(mm)3.2
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
ドリル幅dk(mm)4
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)3.2まで
ねじ径d4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
関連キーワード