カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(289)
    • 木ねじ(145)
    • 細ビス(109)
絞り込み
ブランド
  • ファスリンク(8)
  • 八幡ねじ(16)
  • ノーブランド(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(47)
  • OHSATO(大里)(18)
  • 大阪魂(83)
  • TRUSCO(10)
  • 若井産業(35)
  • エスコ(2)
  • ヤマヒロ(6)
  • ハーフェレ(20)
  • ウイング(17)
  • BEAVER(ビーバー)(5)
  • 天野製作所(5)
  • GROVE(4)
  • ダンドリビス(2)
  • SPAX(2)
  • シネジック(2)
  • カール(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
丸皿(17)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
(1)
頭部形状
極低頭(4)
頭部形状
(59)
長さ(mm)
  • 45
  • 10(89)
  • 13(145)
  • 16(185)
  • 20(207)
  • 22(92)
  • 25(394)
  • 28(119)
  • 30(125)
  • 32(305)
  • 35(121)
  • 38(262)
  • 40(126)
  • 41(125)
  • 50(243)
  • 51(123)
  • 57(89)
  • 65(224)
  • 75(239)
  • 90(185)
ねじの呼び
  • 3.3mm(8)
  • 3.8mm(17)
  • 4mm(7)
  • 4.1mm(3)
  • 4.2mm(6)
  • 4.5mm(11)
  • 5.1mm(4)
  • M3.3(23)
  • M3.5(4)
  • M3.8(80)
  • M3.9(8)
  • M4(9)
  • M4.1(52)
  • M4.2(15)
  • M4.5(50)
  • M4.8(32)
  • M5.1(52)
  • M5.8(35)
  • M6.2(28)
  • M8(20)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
十字穴(36)
ねじ穴寸法
  • No.2(62)
  • No.3(42)
  • No.4(20)
No.2・No.3・No.4
材質
  • ステンレスすべて(78)
  • SUS304(28)
  • SUS305(2)
  • SUS410(19)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(15)
  • 鉄すべて(176)
  • SWCH(2)
  • SWCH16A(1)
  • SWCH18A(2)
  • 黄銅(真鍮)(9)
ステンレス・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(9)
  • 3価ホワイト(9)
  • 3価ユニクロ(10)
  • 6価ユニクロ(2)
  • BSメッキ(3)
  • その他(10)
  • カラー(2)
  • クロメート(24)
  • クローム(4)
  • ゼロクローム(2)
  • ニッケル(8)
  • パシペート(14)
  • パーカー(2)
  • ユニクロ(35)
  • ラスパート(5)
  • 亜鉛メッキ(17)
  • 生地/未処理(7)
  • 茶ブロンズ(9)
  • 黒亜鉛(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.75(2)
  • 1.4(1)
  • 1.41(18山)(1)
  • 1.6(6)
  • 1.8(2)
  • 1.81(14山)(3)
  • 1.9(5)
  • 2.1(1)
  • 2.11(12山)(2)
  • 2.2(4)
  • 2.3(11山)(2)
  • 2.6(3)
  • 2.7(4)
  • 2.8(1)
  • 2.82(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(2)
  • 4.1(1)
0.75・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.1・2.11(12山)・2.2・2.3(11山)・2.6・2.7・2.8・2.82・3.2・3.3・4.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木 ネジ」の検索結果

289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(350本)
翌日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,000税込2,200
1箱(400本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)天野製作所
6,300税込6,930
1箱(1200本)ほか
4日以内出荷
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)天野製作所
1,600税込1,760
1箱(415本)
4日以内出荷
ねじの強度も最強!毛羽を切る特殊フレキ!部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途構造用合板、コンパネ等材質表面処理クロメート頭部形状
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,300税込2,530
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(620本)
4日以内出荷
施工時間を短縮させるラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
用途硬い木材に最適材質表面処理クロメート
万能ビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
4,120税込4,532
1箱(700本)
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)8.1ビット十字ビット NO.2頭部ラッパ
トライリード 小箱(ステンレス) シネジックトライリード 小箱(ステンレス)シネジック
9,680税込10,648
1箱(350本)
5日以内出荷
トライリードの木割れを起こさずきれいに仕上げる特徴をそのままに、ステンレスのサビにくさをプラスした製品です。木製の外壁材や、軒天材などの耐食性が必要な箇所に最適です。
用途木製外壁や木塀、軒天材など耐食性が求められる箇所の接合に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS XM7頭部径(Φmm)6穴の形状ヘクスローブビット T-10ねじの呼び3mmRoHS指令(10物質対応)対応
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
8,100税込8,910
1ケース(10箱×410本)
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)OHSATO(大里)
13,800税込15,180
1ケース(10箱×330本)
翌日出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×330本)
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質表面処理イオニスコート頭部形状皿ラッパ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂BK ステン(+)サラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(90本)
翌々日出荷
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。材質表面処理ユニクロめっき
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
1,380税込1,518
1パック(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
309税込340
1パック(25本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
939税込1,033
1パック(25本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,292税込1,421
1箱(41本×4パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
ブロンズ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,576税込1,734
1箱(32本×4パック)
当日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ブロンズメッキ
ステンレス 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,284税込4,712
1箱(22本×6パック)
4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)半ねじ コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
513税込564
1箱(88本)
翌日出荷から4日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。一般的なコーススレッドです。
用途木工用。材質表面処理ユニクロ
超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき 八幡ねじ超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき八幡ねじ
309税込340
1パック(28個)
当日出荷から翌日出荷
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ 八幡ねじ超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ八幡ねじ
309税込340
1パック(28個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(200本)
翌日出荷から5日以内出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
軸細コーススレッド+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1パック(40本)
翌日出荷から翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
コーススレッドEX 全ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
529税込582
1パック(70本)
当日出荷から5日以内出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理ユニクロ
コーススレッド 全ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 全ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1箱(350本)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ全ネジ表面処理ユニクロ
コーススレッドEX 全ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(350本)
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理ユニクロ
コーススレッド 半ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 半ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1箱(350本)
当日出荷から5日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ半ネジ表面処理ユニクロ
HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
939税込1,033
1箱(8本×5パック)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
HP 万能パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 万能パワービスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1箱(14本×5パック)
翌々日出荷
先端足割れ加工で食い込みが抜群です。
材質スチール、クロメートメッキ
HP ブロンズ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ブロンズ 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1箱(6本×5パック)
翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
HP ステンレス 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1箱(4本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
HC ステン軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
819税込901
1パック(140本)
当日出荷から9日以内出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(300本)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
HC ステン410コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン410コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
929税込1,022
1パック(120本)
翌日出荷から3日以内出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。様々な用途に適しています。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
HP 真鍮 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(4本×5パック)
翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 300本入×10箱入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 300本入×10箱入GROVE
29,980税込32,978
1ケース(300本×10個)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ45.2mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約300本入)×10箱入※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x45mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)45ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数300本×10箱入
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 300本入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 300本入GROVE
3,398税込3,738
1個(300本)
予約販売
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ45.2mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約300本入)※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x45mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)45ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数300本
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入×20箱入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入×20箱入GROVE
25,980税込28,578
1ケース(100本×20個)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)×20箱入※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x45mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)45ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本×20箱入
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入GROVE
1,398税込1,538
1個(100本)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x45mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)45ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら