ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.8
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
ねじピッチp(mm)3.2
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
ねじの呼びM4.2
ねじ径d4.2
ねじピッチp(mm)2.8
仕様クロムフリー
材質ステンレス
仕上パシペート
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)
寸法(mm)4.2×45
入数16個
1袋
¥430
税込¥473
翌日出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
センターホール(mm)2.5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状皿
穴の形状十字
穴の形状十字穴
穴の形状十字穴
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x45mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)45
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数100本
1個(100本)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ45.2mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約300本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x45mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)45
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数300本
1個(300本)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ45.2mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約300本入)×10箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x45mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)45
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数300本×10箱入
1ケース(300本×10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)×20箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x45mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)45
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数100本×20箱入
1ケース(100本×20個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状なべ
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
種別全ネジ
材質ステンレス (SUS304)
仕様防錆
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭
頭部形状皿
関連キーワード