カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
    • 木ねじ(11)
    • 細ビス(12)
    • その他タッピングネジ(1)
    • その他小ねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • OHSATO(大里)(6)
  • 若井産業(5)
  • 大阪魂(3)
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • ウイング(2)
  • ヤマヒロ(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • マーベル(1)
  • KAMIYAMA(神山鉄工所)(1)
長さ(mm)
  • 45
  • 13(13)
  • 16(15)
  • 19(10)
  • 20(10)
  • 25(47)
  • 28(14)
  • 30(21)
  • 32(29)
  • 35(25)
  • 38(18)
  • 40(27)
  • 41(13)
  • 50(37)
  • 51(12)
  • 65(40)
  • 75(37)
  • 90(31)
  • 100(8)
  • 120(11)
ねじの呼び
  • 3.8mm(2)
  • 4.2mm(1)
  • M3.3(6)
  • M3.8(8)
  • M4.2(2)
  • M4.3(1)
  • M4.5(2)
頭部形状
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(2)
  • SUS410(6)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(13)
  • SWCH16A(1)
表面処理
  • その他(1)
  • クロメート(3)
  • ゼロクローム(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(4)
  • ユニクロ(3)
  • ラスパート(2)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 黒亜鉛(1)
その他・クロメート・ゼロクローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・黒亜鉛
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(3)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.3(11山)(2)
  • 3.2(1)
2.3(11山)・3.2
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ビス」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
8,100税込8,910
1ケース(10箱×410本)
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき 八幡ねじ超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき八幡ねじ
309税込340
1パック(28個)
当日出荷から翌日出荷
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ 八幡ねじ超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ八幡ねじ
309税込340
1パック(28個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(200本)
翌日出荷から5日以内出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
軸細コーススレッド+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1パック(40本)
翌日出荷から翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート) KAMIYAMA(神山鉄工所)木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート)KAMIYAMA(神山鉄工所)
3,998税込4,398
1箱(400本)
10日以内出荷
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(SWCH16A)十字穴番号No.2表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)頭部形状特殊フレキ頭穴の形状H型十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付) ヤマヒロワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付)ヤマヒロ
9,998税込10,998
1箱(250本)
3日以内出荷から5日以内出荷
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5
ワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付) ヤマヒロワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付)ヤマヒロ
6,198税込6,818
1箱(250本)
3日以内出荷から5日以内出荷
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ材質スチール仕上ラスパートカラー頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5
VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
449税込494
1袋(44本)
当日出荷から9日以内出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
ステンレス スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)ステンレス スリムスレッドフレキ付きOHSATO(大里)(1件のレビュー)
349税込384
1袋(45本)
当日出荷から翌々日出荷
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付きOHSATO(大里)
529税込582
1箱(160本)
当日出荷から翌々日出荷
木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの種類半ねじ
ステンレス木が割れにくいビス OHSATO(大里)ステンレス木が割れにくいビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(125本)
当日出荷から翌々日出荷
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番仕様首下:特殊フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
木が割れにくいビス TRUSCO木が割れにくいビスTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1パック(62本)
当日出荷から翌日出荷
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。材質適合ドライバープラスNo.2
ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(350本)
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
279税込307
1袋(88本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
ステン木割れ防止ビス 若井産業ステン木割れ防止ビス若井産業
2,398税込2,638
1パック(115本)
翌々日出荷
端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。材質ステンレス
木割れ解消ビス 雅(鉄/クロメート) 大阪魂木割れ解消ビス 雅(鉄/クロメート)大阪魂
2,798税込3,078
1箱(310本)
翌日出荷
長さ(mm)45ねじの呼びM3.8材質鉄(または標準)表面処理クロメート
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(330本)
当日出荷から翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質表面処理イオニスコート
ステンレス細ビス プラケース入 ウイングステンレス細ビス プラケース入ウイング(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(105本)
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス細ビス 徳用箱入 ウイングステンレス細ビス 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(350本)
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
木が割れにくいビス プレミアムBK OHSATO(大里)木が割れにくいビス プレミアムBKOHSATO(大里)(5件のレビュー)
499税込549
1パック(125本)
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
板金パッキン付ビス(ステンレス) 若井産業板金パッキン付ビス(ステンレス)若井産業(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(250本)
当日出荷
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)
当日出荷から翌日出荷
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷から翌日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1200本)
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(660本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
コーススレッドビス マーベルコーススレッドビスマーベル
1,998税込2,198
1箱(535本)
当日出荷から8日以内出荷
木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用表面処理ユニクローム材質
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(380本)
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら