265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(10本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(1100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用 材質スチール
1袋(112本)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5000個)
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(30本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(95本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ
1箱(500本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(16本)
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(500本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理ユニクロ 適合ドライバープラス#2
1袋(88本)ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 全ネジ
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ全ネジ 表面処理ユニクロ
1箱(350本)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(12個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
1箱(290本)
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(18本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 半ネジ
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ
1箱(350本)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2
1袋(91本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
1パック(145本)
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用 表面処理ユニクローム 材質
1箱(535本)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 ねじ径d4.2 ねじピッチp(mm)2.8 仕様クロムフリー 材質ステンレス 仕上パシペート 頭径D(Φmm)8.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質 表面処理イオニスコート
1箱(330本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(10本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(500本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

木割れしにくい先端特殊形状 特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
材質鉄・燐酸亜鉛処理
1箱(500本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ パック
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理ユニクロ
1パック(70本)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(45本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1袋(62本)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コーススレッド
木工用ビス売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用
1パック(85個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
1パック(120本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用 適合ドライバープラスNo.2 仕様フレキ頭 表面処理パーカー処理 胴部スクリュー
1箱(160本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ 小箱
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理ユニクロ
1箱(350本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(40本)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(500本)
1,959 税込2,155
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(200本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(380本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(1100本)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1箱(350本)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)