97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3個)ほか
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(85個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(23個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
458 税込504
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(40個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(19個)ほか
特価
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1パック(20本)
387 税込426
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(28個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(11本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(60本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(45本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200本)
特価
3,610 税込3,971
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
209 税込230
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ 木ねじ 皿頭
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ブロンズメッキ
1箱(32本×4パック)
1,576 税込1,734
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ねじ 皿頭
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
1箱(41本×4パック)ほか
1,292 税込1,421
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
1パック(20本)
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5本)
250 税込275
当日出荷

ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。 材質ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
409 税込450
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(200個)
1,698 税込1,868
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。 材質鉄/ユニクロめっき 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50本)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(24個)ほか
599 税込659
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼びM4.5 ねじピッチ(mm)0.75 材質 十字穴番号2 表面処理クロメート 頭部形状
1箱(500個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM4.5 ねじピッチ(mm)0.75 材質 十字穴番号2 表面処理ニッケル 頭部形状
1箱(500個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50本)
2,570 税込2,827
翌日出荷

1パック(400本)
14,300 税込15,730
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)45 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-645
1パック(2本)
250 税込275
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-345 材質ステンレス 長さ(mm)45 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1パック(6本)
250 税込275
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-545 材質ステンレス 長さ(mm)45 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1パック(3本)
250 税込275
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 木ねじ 皿頭
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
1箱(22本×6パック)
4,284 税込4,712
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)4 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(150本)
3,387 税込3,726
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA949ND-345 材質ステンレス 長さ(mm)45 ねじ径M3 頭部形状丸皿頭
1パック(5本)
250 税込275
翌日出荷