商品豆知識
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
長さ(mm)45
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-445
1パック(5本)
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)45
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-645
1パック(2本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-345
材質ステンレス
長さ(mm)45
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(6本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-545
材質ステンレス
長さ(mm)45
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1パック(3本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-345
材質ステンレス
長さ(mm)45
ねじ径M3
頭部形状丸皿頭
1パック(5本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)45
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-345
1パック(13本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-445
長さ(mm)45
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1パック(10本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-545
長さ(mm)45
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1パック(7本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-645
長さ(mm)45
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1パック(4本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)45
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-545
1パック(6本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-645
長さ(mm)45
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(4本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-445
長さ(mm)45
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(9本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。
材質真鍮
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4.5
ねじピッチ(mm)0.75
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状皿
ねじの呼びM4.5
ねじピッチ(mm)0.75
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
頭部形状皿
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS410
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部皿
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS410
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード