カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(42)
    • 六角ボルト(6)
    • 六角穴付ボルト(15)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(22)
  • 八幡ねじ(8)
  • OHSATO(大里)(3)
  • コノエ(2)
  • 姫野精工所(2)
  • 由良産商(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • ヤマヒロ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(13)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS303(1)
  • SUS304(8)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(26)
  • S45C(8)
  • SCM435(5)
  • SWCH(1)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(3)
  • M5(4)
  • M6(23)
  • M8(3)
  • M10(4)
  • M12(7)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M18(1)
  • M20(3)
  • M22(2)
  • M24(1)
長さ(mm)
  • 45
  • 6(296)
  • 8(46)
  • 10(83)
  • 12(70)
  • 14(25)
  • 15(52)
  • 16(61)
  • 18(28)
  • 20(3,047)
  • 25(89)
  • 30(105)
  • 35(76)
  • 40(77)
  • 50(41)
  • 60(61)
  • 70(33)
  • 80(25)
  • 90(21)
  • 200(31)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • その他(2)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(3)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 生地/未処理(7)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
  • 種別全ねじ(9)
  • 種別半ねじ(11)
全ねじ・半ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(18)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(4)
  • 1(23)
  • 1.25(3)
  • 1.5(4)
  • 1.75(7)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
ねじ山種類
  • メートル並目(9)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 20」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
499税込549特価
1パック(1本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
9,298税込10,228
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
34,980税込38,478
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
799税込879
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1パック(20個)
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
649税込714特価
1袋(20本)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)大阪魂(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(20個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
1,178税込1,296
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(6件のレビュー)
889税込978特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
869税込956
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(20本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
900税込990
1パック(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
400税込440
1パック(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
600税込660
1パック(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
750税込825
1パック(20本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) コノエMIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先)コノエ
759税込835
1パック(20個)
3日以内出荷から10日以内出荷
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
700税込770
1パック(20本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
809税込890
1袋(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
600税込660
1パック(20本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
467税込514
1パック(20本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
500税込550
1パック(20本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
59,980税込65,978
1箱(20個)
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
MIC 六角ボルト (ステンレス) コノエMIC 六角ボルト (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(20個)
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質ステンレス頭部形状六角
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)姫野精工所
4,898税込5,388
1箱(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
949税込1,044
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
平行ピン旧JISm6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン旧JISm6(S45C/生地)大阪魂
499税込549
1個
翌々日出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
ドブUBTプレート(ホドウキョウ 大阪魂ドブUBTプレート(ホドウキョウ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法L(mm)45呼びM6×P25×70寸法t(mm)3.2寸法W(mm)20寸法P(mm)25
白ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ねじピッチ1寸法H(mm)8.5寸法D(mm)20表面処理3価ホワイト寸法C(mm)16寸法b(mm)2寸法d1(mm)19寸法H1(mm)1.5ねじの呼びM6
黒ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ねじピッチ1寸法H(mm)8.5寸法D(mm)20表面処理3価ホワイト寸法C(mm)16寸法H1(mm)1.5ねじの呼びM6