カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 六角ボルト(8)
- 六角穴付ボルト(10)
- 六角穴付ボタンボルト(1)
絞り込み
種別
全ねじ(9)
半ねじ(11)
頭部形状

ボタン(1)

六角(8)

六角穴付き(10)
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(9)
- M5(11)
- M6(13)
- M8(33)
- M10(13)
- M12(8)
- M14(3)
- M16(6)
- M18(1)
- M20(2)
- M24(1)
長さ(mm)
- 45
- 8(22)
- 12(19)
- 15(20)
- 16(17)
- 20(24)
- 25(35)
- 30(32)
- 35(31)
- 40(42)
- 50(25)
- 55(16)
- 60(89)
- 65(80)
- 70(710)
- 75(42)
- 80(51)
- 90(40)
- 100(57)
- 120(14)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(8)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(19)
- SCM435(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(10)
- 1(12)
- 1.25(32)
- 1.5(12)
- 1.75(8)
- 2(6)
- 2.5(3)
- 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(2)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(4)
- ユニクロ(3)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・スズコバルト・ニッケル・パシペート・ユニクロ・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(15)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(11)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 由良産商(4)
- TRUSCO(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m8 70」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(26個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(30個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(8個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(100個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(11個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥599税込¥6591パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
黒ナイロン蝶ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(70個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25表面処理3価ホワイト頭部形状蝶ボルト(3種)ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥849~税込¥934~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
ステンレスフランジソケット
由良産商(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(100本)4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70