カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(82)
- 六角ボルト(30)
- 寸切りボルト(5)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(3)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(7)
- M12(7)
- M14(3)
- M16(76)
- M18(2)
- M20(1)
- M22(2)
- M24(2)
- その他(1)
材質
- ステンレスすべて(69)
- SUS303(4)
- SUS304(52)
- SUS310S(5)
- SUS316(1)
- SUS316L(5)
- SUSXM7(2)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 45
- 16(609)
- 25(51)
- 30(75)
- 35(75)
- 40(88)
- 50(105)
- 55(59)
- 60(93)
- 65(58)
- 70(71)
- 75(58)
- 80(67)
- 85(37)
- 90(52)
- 100(88)
- 110(34)
- 120(59)
- 130(39)
- 150(54)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(30)
半ねじ(8)
ねじ山種類
- メートル並目(26)
- メートル並目(左)(1)
- メートル細目(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.25(4)
- 1.5(8)
- 1.75(7)
- 2(43)
- 2.5(3)
- 3(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- その他(2)
- アロック(1)
- クロムフリー(1)
- ジオメット(5)
- ダクロタイズド(1)
- ディスゴ(3)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(1)
- パシペート(3)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒染め(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロムフリー・ジオメット・ダクロタイズド・ディスゴ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
頭部形状

ボタン(1)

丸(1)

六角(43)

六角穴付き(5)

六角穴付き皿(1)

皿(6)
ボタン・丸・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
取付穴形状

すりわり(5)

六角穴(9)

十字穴(6)
すりわり・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(71)
- エスコ(1)
- 由良産商(3)
- BUMAX(2)
- 姫野精工所(1)
- 池田金属工業(1)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・エスコ・由良産商・BUMAX・姫野精工所・池田金属工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「sus m16」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M16
大阪魂¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥838税込¥9221袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥1,698~税込¥1,868~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(1個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,320税込¥1,4521パック(5本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(20個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥2,260税込¥2,4861袋(10本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目