材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS
種類P=3
頭部形状六角セムス
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ1
ねじの呼びM6
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質SUS410
付属品専用ソケット1本
材質SUS410
材質SUS316L
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SUS410
種類FRX HEX
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
材質SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS410
種類ジャックポイントHEX
頭部形状HEX
材質SUSU410
頭部形状六角
寸法k(mm)5.5
材質SUS410
種類フラッシュポイントHEX
材質SUS410
種類ドリルアンドドライブHEX
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質SUS410
寸法e(mm)(参考)11.5
頭部形状六角トリーマ
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
関連キーワード
1
2
3
次へ