40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



1箱(100個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(270個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)5 材質 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)5.5 表面処理ニッケル 寸法B(mm)1.5 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド 寸法m(mm)(最小)1.0 寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
109,800 税込120,780
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
3日以内出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-405 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
翌日出荷

材質 表面処理クロメート 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド
1箱(7000個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド
1箱(7000個)
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド
1箱(7000個)
45,980 税込50,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4177 アズワン品番65-7967-90
1袋(1000個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4171 アズワン品番65-7968-67
1袋(1000個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4400 アズワン品番65-7970-92
1袋(20個)
689 税込758
6日以内出荷

WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4463 アズワン品番65-7970-88
1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)5 材質 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)5.5 表面処理黒ニッケル 寸法B(mm)1.5 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド 寸法m(mm)(最小)1 寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
47,980 税込52,778
8日以内出荷

材質 表面処理亜鉛黒 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド
1箱(7000個)
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)0.6 寸法D(Φmm)5.5 表面処理3価ブラック 頭部形状超低頭 ねじ寸法M#1 ねじの呼びM3
1袋(114個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(41個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)0.6 寸法D(Φmm)5.5 表面処理クロメート 頭部形状超低頭 ねじ寸法M#1 ねじの呼びM3
1袋(2000個)
5,918 税込6,510
8日以内出荷

長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)0.6 寸法D(Φmm)5.5 表面処理ユニクロ 頭部形状超低頭 ねじ寸法M#1 ねじの呼びM3
1袋(2000個)
5,918 税込6,510
8日以内出荷

長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)0.6 寸法D(Φmm)5.5 表面処理BC 頭部形状超低頭 ねじ寸法M#1 ねじの呼びM3
1袋(2000個)
8,365 税込9,202
8日以内出荷

1袋(2000個)
20,592 税込22,651
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)0.6 寸法D(Φmm)5.5 表面処理ノンクロ 頭部形状超低頭 ねじ寸法M#1 ねじの呼びM3
1袋(2000個)
7,487 税込8,236
9日以内出荷

長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)0.6 寸法D(Φmm)5.5 表面処理ノンクロ 頭部形状超低頭 ねじ寸法M#1 ねじの呼びM3
1袋(2000個)
9,223 税込10,145
9日以内出荷