材質ピーク
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)5
材質ピーク
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1箱(100個)
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード