精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ0.35
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)50
寸法D1(mm)2.3
ねじ規格並目
寸法M(mm)M1.6
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)5
材質鉄
寸法H(mm)1.2
寸法D(mm)5.5
表面処理ニッケル
寸法B(mm)1.5
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
寸法m(mm)(最小)1.0
寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)5
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-405
ピッチ(mm)0.7
1パック(11本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
質量(g)0.12
ピッチ(mm)0.4
寸法L(mm)5
寸法L1(mm)0.6
寸法D1(mm)3
頭部形状平小ねじ
最大締付トルク(N・m)0.22
適合ビットSKXB-5
ねじの呼びM2
適合レンチSKX-5
ヘクサロビュラ穴の番号(No)5
寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
¥649
税込¥714
3日以内出荷
材質鉄
表面処理クロメート
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
材質鉄
表面処理3価ホワイト
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4177
アズワン品番65-7967-90
1袋(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4171
アズワン品番65-7968-67
1袋(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4400
アズワン品番65-7970-92
1袋(20個)
¥689
税込¥758
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4463
アズワン品番65-7970-88
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)5
材質鉄
寸法H(mm)1.2
寸法D(mm)5.5
表面処理黒ニッケル
寸法B(mm)1.5
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
寸法m(mm)(最小)1
寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
材質鉄
表面処理亜鉛黒
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理3価ブラック
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理クロメート
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥5,918
税込¥6,510
8日以内出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理ユニクロ
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥5,918
税込¥6,510
8日以内出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理BC
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥8,365
税込¥9,202
8日以内出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理ノンクロ
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥7,487
税込¥8,236
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ