材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ0.35
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)50
寸法D1(mm)2.3
ねじ規格並目
寸法M(mm)M1.6
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
質量(g)0.12
ピッチ(mm)0.4
寸法L(mm)5
寸法L1(mm)0.6
寸法D1(mm)3
頭部形状平小ねじ
最大締付トルク(N・m)0.22
適合ビットSKXB-5
ねじの呼びM2
適合レンチSKX-5
ヘクサロビュラ穴の番号(No)5
寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
¥649
税込¥714
4日以内出荷
関連キーワード