カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 六角穴付ボルト(9)
    • 小ねじ(4)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(1)
長さ(mm)
  • 5
  • 6(24)
  • 8(27)
  • 10(32)
  • 12(27)
  • 14(13)
  • 15(23)
  • 16(29)
  • 18(16)
  • 20(44)
  • 25(35)
  • 30(2,476)
  • 35(32)
  • 40(40)
  • 45(23)
  • 50(36)
  • 55(13)
  • 60(26)
  • 65(17)
  • 75(12)
ねじの呼び
  • M1.6(2)
  • M2(8)
  • M2.5(6)
  • M2.6(4)
  • M3(12)
  • M4(11)
  • M5(8)
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クロニッケル(1)
  • クローム(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS303(2)
  • SUS304(5)
  • SUS430(2)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(6)
  • SCM435(5)
ステンレス・鉄
種別
  • 種別全ねじ(9)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(6)
  • 0.45(56山)(6)
  • 0.5(10)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(8)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(3)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(2)
  • ボサード(3)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・ボサード
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 30」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
639税込703
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
439税込483特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
799税込879
1パック(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(45個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
949税込1,044特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
28,980税込31,878
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
(+)トラス小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(34個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS430十字穴番号2頭部形状トラス穴の形状十字穴十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(1000本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコM4 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)エスコ
310税込341
1パック(30本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-405長さ(mm)5ねじ径M4頭部形状鍋頭
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(30個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7