カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(308)
    • 寸切りボルト(18)
    • 六角ボルト(161)
    • 六角穴付ボルト(24)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(270)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(6)
  • 八幡ねじ(7)
  • OHSATO(大里)(7)
  • RMSレアメタルスクリュー(3)
  • コノエ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 由良産商(2)
  • フィッシャー(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • BUMAX(1)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(1)
  • 池田金属工業(1)
  • SUNCO(1)
  • YFS(1)
長さ(mm)
  • 50
  • 8(259)
  • 10(262)
  • 12(333)
  • 14(190)
  • 15(405)
  • 16(420)
  • 18(225)
  • 20(549)
  • 22(192)
  • 25(520)
  • 30(498)
  • 35(411)
  • 40(372)
  • 45(272)
  • 55(219)
  • 60(232)
  • 65(199)
  • 70(202)
  • 75(178)
ねじの呼び
  • M8(307)
  • その他(5)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(61)
  • SUS303(1)
  • SUS304(36)
  • SUS310S(3)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(5)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(4)
  • ニッケル合金(2)
  • 樹脂すべて(6)
  • FRP(3)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄すべて(217)
  • SCM435(21)
  • SWCH(4)
  • インコネル(2)
  • 黄銅(真鍮)(11)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(5)
  • 1(14)
  • 1.25(277)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(19)
  • 3価ホワイト(25)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(30)
  • クローム(17)
  • グリーンクロメート(11)
  • スズコバルト(5)
  • ダクロ(12)
  • ドブ(4)
  • ニッケル(22)
  • パーカー(5)
  • ブラック(7)
  • ユニクロ(21)
  • 亜鉛黒(19)
  • 生地(23)
  • 茶ブロンズ(8)
  • 黒染め(15)
  • 黒色酸化皮膜(7)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・クローム・グリーンクロメート・スズコバルト・ダクロ・ドブ・ニッケル・パーカー・ブラック・ユニクロ・亜鉛黒・生地・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
  • メートル並目(220)
  • メートル並目(左)(10)
  • メートル細目(14)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(2)
頭部形状
ボタン(24)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角(160)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(18)
頭部形状
六角穴付き皿(9)
頭部形状
根角ボルト(17)
頭部形状
(1)
アイ・デンデン・ボタン・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・根角ボルト・皿
種別
  • 種別全ねじ(291)
全ねじ
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ピン六角穴(1)
取付穴形状
六角穴(50)
取付穴形状
十字穴(1)
すりわり・ピン六角穴・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「全ネジ m8」の検索結果

308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
826税込909
1パック(50本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
469税込516
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
789税込868
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,510税込1,661
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,050税込1,155
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
649税込714
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
849税込934
1パック(20本)
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじトリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
280税込308
1パック(4本)
翌々日出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
264税込290
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじトリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
264税込290
1パック(4本)
翌々日出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
224税込246
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
240税込264
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
240税込264
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種別全ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
寸切(平先)生地(または標準) SUNCO寸切(平先)生地(または標準)SUNCO
78,980税込86,878
1箱(300本)
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SUS316L
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
249税込274
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
929税込1,022特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(3本)
翌日出荷から翌々日出荷
黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅ねじの種類並目強度区分なし
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(11本)
当日出荷から翌々日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
999税込1,099
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
829税込912
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
1,198税込1,318
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。表面処理プラズマ表面硬化処理
SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M8大阪魂
779税込857
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M8大阪魂
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
寸切(荒先)(SUS310S) 大阪魂寸切(荒先)(SUS310S)大阪魂
1,298税込1,428
1パック(1個)
翌日出荷
種別全ねじ材質SUS310S
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
ユニクローム六角ボルト コノエユニクローム六角ボルトコノエ
4,998税込5,498
1箱(250本)
当日出荷から9日以内出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
ステンレス六角ボルト コノエステンレス六角ボルトコノエ
4,298税込4,728
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS 1180規格品頭部形状六角強度区分A2-50相当
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
455税込501特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角
六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276 RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276RMSレアメタルスクリュー
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)種別全ネジ表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質Alloy600(インコネル600相当品)種別全ネジ表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(12件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(15本)
当日出荷から翌日出荷
材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ大阪魂(22件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SCM435)種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M-Sプラグ M8S (50本入り) フィッシャーM-Sプラグ M8S (50本入り)フィッシャー
2,598税込2,858
1セット(50本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)8長さ(mm)50下穴径(Φmm)10穿孔深さ(mm)70トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)113.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8
TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 六角穴ボルト  ステン黒染め サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 六角穴ボルト ステン黒染めサイマコーポレーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3本)
3日以内出荷から4日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴(ピン付)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら