カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
    • 木ねじ・ドリルネジ(13)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • ハーフェレ(8)
  • BEAVER(ビーバー)(3)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • フィッシャー(1)
  • 若井産業(1)
  • ピアス(1)
  • SPAX(1)
ねじの呼び
  • 4.5mm(1)
  • 5mm(7)
  • M5(1)
  • その他(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
(7)
長さ(mm)
  • 50
  • 4(4)
  • 10(12)
  • 13(21)
  • 16(24)
  • 19(7)
  • 20(22)
  • 25(41)
  • 30(13)
  • 32(4)
  • 35(16)
  • 40(12)
  • 45(12)
  • 55(5)
  • 60(11)
  • 65(9)
  • 70(9)
  • 75(7)
  • 80(9)
  • 90(7)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (7)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(5)
十字穴
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(6)
3価ユニクロ・亜鉛メッキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 5mm」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
6,480税込7,128
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
ユニクロ鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ鉄板木ネジ ナベ+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)(1件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ユニクロ鉄板木ネジ 皿+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ鉄板木ネジ 皿+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
99税込109
1パック(5個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ユニクロ木ネジ 丸+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ木ネジ 丸+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
199税込219
1パック(5個)
11日以内出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(200個)
当日出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
5,298税込5,828
1セット(200個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(200個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,598税込2,858
1セット(200個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5取付ドライバータイプ:トルクス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,998税込2,198
1セット(200個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)5
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(200個)
6日以内出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5センターホール(mm)2.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆ハーフェレ
9,598税込10,558
1セット(200個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ材質ステンレス仕様防錆頭部形状
木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆ハーフェレ
8,998税込9,898
1セット(200個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ材質ステンレス (SUS304)仕様防錆頭部形状穴の形状十字
ゼロステンピアスサラ ピアスゼロステンピアスサラピアス
989税込1,088
1パック(50本)
3日以内出荷から5日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
ステンレス 低頭ネジ SPAXステンレス 低頭ネジSPAX
3,698税込4,068
1セット(200本)
翌日出荷
特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。材質ステンレス:SUS304頭部形状低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0484
SXプラグ グリーン フィッシャーSXプラグ グリーンフィッシャー
2,398税込2,638
1セット(90本)
当日出荷から翌々日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本)
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ターボ WAKI(和気産業)ターボWAKI(和気産業)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
用途ALC専用アンカー全長(mm)50適合ドリル径(mm)10穿孔深さ(mm)60最大引抜強度(kN)1.176適合材ALC
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら