材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
穴の形状十字穴
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材
材質SUS410
端部打ち込みに自信有り!
特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。
材質ステンレス
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高い山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端のカットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
イッパンにナゲシビスとも呼ばれています。
寸法D(mm)8
下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
用途ALC専用アンカー
全長(mm)50
適合ドリル径(mm)10
穿孔深さ(mm)60
最大引抜強度(kN)1.176
適合材ALC
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様箱入
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)2
首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!
用途あらゆる造作作業に最適。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!
用途あらゆる造作作業に最適。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
関連キーワード
1
2
次へ