12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(75本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(70本)
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(570本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。 材質スチール タイプ全ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理ユニクロメッキ 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)10.5
1箱(6本×5袋)
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2
1袋(78本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 ねじの種類半ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40本)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじの種類半ねじ
1箱(130本)
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)