46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(300本)
6,540 税込7,194
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム 材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(300個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

THX550 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 動画あり
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.5対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)50 頭部形状六角 サイズ(mm)5 入数(本)34
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷

THX650 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 動画あり
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.9対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)50 頭部形状六角 サイズ(mm)6 入数(本)24
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷

スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。
材質 タイプ半ねじ 表面処理クロメート
1箱(800本)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(600本)
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス 鉄・ユニクロ鍋 (PUN450)
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0076 セット内容四角ビット 質量(g)298 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)4
1パック(56本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 頭部形状丸頭 穴の形状すり割り(マイナス)
1袋(20本)ほか
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 ねじピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 表面処理ユニクロ ねじの呼びM4
1箱(300個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM3.7 材質 寸法d(mm)3.7 表面処理Rシルバー 寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
1箱(330個)
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質 寸法d(mm)4.2 表面処理Rシルバー 寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
1箱(350個)
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3.7 材質 寸法d(mm)3.7 表面処理Rブラック 寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
1箱(330個)
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質 寸法d(mm)4.2 表面処理Rブラック 寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
1箱(350個)
5,198 税込5,718
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 表面処理クロメート
1箱(300個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚きの作業性!(細いビスですが倒れにくい)
用途細い木材や割れやすい箇所の施工等 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 表面処理茶ブロンズ
1箱(300個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番166-1686 セット内容四角ビット 質量(g)262 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5
1パック(43本)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番166-0044 セット内容四角ビット 質量(g)286 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5
1パック(43本)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番166-0050 セット内容四角ビット 質量(g)203 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)3.2 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)4
1パック(35本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ねじの呼びM4 材質 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 表面処理3価ホワイト
1箱(300個)
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 表面処理ラスパートシルバー
1箱(300個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 表面処理3価ブラック
1箱(300個)
3,500 税込3,850
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。 種別半ねじ 材質鉄/クロメートめっき 頭部径(Φmm)8.1 ビット十字ビット NO.2 頭部ラッパ
1箱(600本)
4,200 税込4,620
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。 種別半ねじ 材質鉄/クロメートめっき ビット十字ビット NO.2
1箱(500本)
2,290 税込2,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(250個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 直径(Φmm)4 材質鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクロ タイプ皿頭 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(225本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(300個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(SWCH16A) 十字穴番号No.2 表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ) 頭部形状特殊フレキ頭 穴の形状H型十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本)
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(250個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番166-0056 セット内容四角ビット 質量(g)56 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5
1パック(7本)
799 税込879
翌々日出荷

鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番166-0053 セット内容四角ビット 質量(g)52 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)3.2 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)4
1パック(8本)
799 税込879
5日以内出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番166-1690 セット内容四角ビット 質量(g)53 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5
1パック(7本)
849 税込934
翌々日出荷

1箱(300個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(250個)
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ラッパ頭
1袋(50本)
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(294本)
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状皿頭フレキ付
1袋(50本)
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)