カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • 小ねじ(4)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
    • 六角ボルト(1)
    • 木ねじ・ドリルネジ(6)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(21)
  • M6(8)
  • M8(7)
  • M10(5)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M20(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
(2)
長さ(mm)
  • 50
  • 5(172)
  • 6(9)
  • 8(12)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 14(7)
  • 15(9)
  • 16(7)
  • 18(8)
  • 20(11)
  • 25(11)
  • 30(12)
  • 35(8)
  • 40(1,712)
  • 45(9)
  • 60(10)
  • 65(10)
  • 70(9)
  • 75(8)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(5)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(3)
  • SUS430(2)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (5)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • ノンクローム(1)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ノンクローム・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(8)
  • 1(8)
  • 1.25(8)
  • 1.5(5)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • エスコ(3)
  • 丸エム製作所(4)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • 天野製作所(2)
大阪魂・エスコ・丸エム製作所・日本パワーファスニング・天野製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 40mm」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
389税込428特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
アリンコ トラス 日本パワーファスニングアリンコ トラス日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1セット(60本×5パック)
当日出荷から翌日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入頭部径(Φmm)11
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(800個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,600税込1,760
1箱(200本)
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質表面処理三価クロメート穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(16本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,260税込2,486
1パック(50本)
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
ステンレスアリンコ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ日本パワーファスニング
3,500税込3,850
1箱(200本)
翌日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
17,800税込19,580
1箱(500本)
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W イケイタカN(B=23 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=23大阪魂
1,565税込1,722
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)40呼び径M12-W5/8寸法L1(mm)25寸法A(mm)M12寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)20
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
17,240税込18,964
1箱(500本)
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ニューポイント皿(SUS410)(小箱) 大阪魂ニューポイント皿(SUS410)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410種類ニューポイント皿頭部形状
ニューポイント皿(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ニューポイント皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,098税込10,008
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ニューポイント皿
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,260税込2,486
1パック(50本)
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(200本)
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ サラ 日本パワーファスニングアリンコ サラ日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1セット(60本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入
0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ大阪魂
6,218税込6,840
1袋(250個)
9日以内出荷
FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス
3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ大阪魂
5,200税込5,720
1袋(250個)
9日以内出荷
FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス