六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
寸法I(mm)全ねじ
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
種類FRXナベ
材質SUS410
種類FRXシンワッシャー
適合板厚(mm)1.5~3.2
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
材質SUS410
穴の形状十字穴
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM5
長さ(mm)50
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
種類FRXシールHEX
1箱(150個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質SUS410
種類LIVEリーマフレキ
材質SUS410
種類ニューポイントナベ
頭部形状PAN
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
材質SUS410
種類フラッシュポイントナベ
頭部形状PAN
材質SUS410
種類ニューポイント皿
頭部形状皿
材質SUS410
表面処理ブラック
種類FRXシンワッシャー
適合板厚(mm)1.5~3.2
材質SUS410
種類ジャックポイントリーマフレキ
適合板厚(mm)1.6~2.3
頭部形状リーマフレキ
材質SUS410
表面処理SG
種類MBテクスシンワッシャー
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
種類LIVEシンワッシャー
十字穴番号2
種類ボードテック フレキ
種類フラッシュポイントシンワッシャー
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
穴の形状六角穴
材質SUS316L
種別半ネジ
表面処理プラズマ表面硬化処理
関連キーワード
1
2
次へ